Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093857
Cod. Produttore
M093857
Cod. EAN
7612270938575

Informazioni di prodotto

Interruttore di comando, 1NA, 16A

Documentazione tecnica

On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

1

numero di contatti di chiusura

1

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

Produttore

ABB

Interruttore di comando, 1NA, 16A

(pz.)