Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881C6
Cod. Produttore
FA881C6
Cod. EAN
8005543460795

Informazioni di prodotto

btdin45 - magnetot 1P+N curva C 6A 4,5kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

6 A

classe di limitazione energetica

3

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N C 230 V ac 6A 4,5 kA 1 modulo DIN BTDIN45

(pz.)