Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27202
Cod. Produttore
GW27202
Cod. EAN
8011564055575

Informazioni di prodotto

CONTENITORE COMPLETO DI OPERATORE - 1 POSTO - 1NA 1NC- PULSANTE EMERGENZA - IP66
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP66

forma del pulsante

fungo

tattile

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

Produttore

Contenitore 1Pos.Pulsante Emergenza Gewiss S.P.A

(pz.)