Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553482300054
Cod. Produttore
553482300054
Cod. EAN
8012823081137

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.94.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

7

profondità

27.7 mm

numero di contatti invertitori

4

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 230 V AgNi Pulsante di prova + LED (AC) + indicatore meccanico

(pz.)