Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
barra DIN
funzione
elettronico con multifunzione
tipo di tensione di comando 1
AC
tipo di circuito
circuito a 3 e 4 conduttori
preavviso di spegnimento
sfarfallare
commutazione ritardata
resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo
tipo di tensione di alimentazione
tensione di alimentazione
230 V
ritardo di caduta
0.5 min
tensione di comando 1
larghezza in unità di suddivisione
1
carico max. lampada a incandescenza
3000 W
carico max. della lampada fluorescente
1000 VA
tensione di commutazione nominale
16 A
numero di contatti di chiusura
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: FD1T3190030000 Cod. Produttore: 1T3190030000 Cod. EAN: 8012823336862
Cod. Rexel: FD1T4190030000 Cod. Produttore: 1T4190030000 Cod. EAN: 8012823348216
Cod. Rexel: FD1C6190030101 Cod. Produttore: 1C6190030101 Cod. EAN: 8012823389554
Cod. Rexel: FD720180240000P Cod. Produttore: 720180240000PQA Cod. EAN: 8012823378220
Cod. Rexel: FD02600 Cod. Produttore: 02600 Cod. EAN: 8012823078229
Cod. Rexel: FD01102 Cod. Produttore: 01102 Cod. EAN: 8012823346762
Cod. Rexel: BTIF418U2 Cod. Produttore: F418U2 Cod. EAN: 8005543534991
Cod. Rexel: BTIF521 Cod. Produttore: F521 Cod. EAN: 8005543402078
Cod. Rexel: BTIH4652/3 Cod. Produttore: H4652/3 Cod. EAN: 8012199745367
Cod. Rexel: BTIF430/2 Cod. Produttore: F430/2 Cod. EAN: 8012199667690
Cod. Rexel: BTIF411U2 Cod. Produttore: F411U2 Cod. EAN: 8005543533871
Cod. Rexel: BTIF523 Cod. Produttore: F523 Cod. EAN: 8005543404317
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te