Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC20
Cod. Produttore
GA8813AC20
Cod. EAN
8005543459065

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff AC 1P+N 20A 4,5kA 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

20 A

grado di inquinamento

2

profondità di incasso

44 mm

corrente di guasto nominale

0.03 A

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tensione di dimensionamento

230 V

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale Salvavita AC 1P+N 20A 4,5

(pz.)