Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK178F
Cod. Produttore
XALK178F
Cod. EAN
3389110113648

Informazioni di prodotto

Pulsantiera XAL-K - funzione arresto di emergenza - 2 NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm con rilascio "girare per sbloccare ", con 2 contatti normalmente chiusi. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.

diametro del foro

22 mm

tipo di montaggio

struttura

numero di contatti di riposo

2

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

diametro della calotta

40 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Harmony_XALD__XALK

Produttore

PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

(pz.)