Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43AC32
Cod. Produttore
G43AC32
Cod. EAN
8005543463093

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

numero di poli

4

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente nominale

32 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Modulo differenziale Salvavita 4 moduli 4 poli tipo AC 32A 30mA 400 Vac

(pz.)