Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64212
Cod. Produttore
GW64212
Cod. EAN
8011564024038

Informazioni di prodotto

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 1 PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE (P30/P17)
Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

numero di prese SCHUKO

1

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_MOLT__ADATT_

colore

grigio

Produttore

Adattatore da industriale a civile IP44 spina 2P+T 16A 230V e 1 presa 2P+T 10/16A bivalente P30/P17

(pz.)