Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAE11
Cod. Produttore
GVAE11
Cod. EAN
3389110343434

Informazioni di prodotto

Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - frontali 1NO 1NC - viti serrafilo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 1NO+1NC. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato anteriore dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 10 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.5 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Contatto ausiliario a vite serie GVAE GVAE11, 2 contatti, NO/NC, 2,5 A, 60 V c.c., 240 V c.a., montaggio frontale

(pz.)