Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Armadi Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03220
Cod. Produttore
03220
Cod. EAN
3303430032205

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Striscia otturazione - L = 1 m - H = 46 mm
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blanking strip for Prisma P and Prisma G. It provides white RAL 9001 surface treatment. It could be installed in the cubicle, Floor-standing enclosure, Pack enclosure or Wall-mounted enclosure. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

pannello

larghezza

1000 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

46 mm

materiale

plastica

Prodotti Green

Si

Produttore

Striscia otturazione Sistema Prisma Plus G e P lunghezza 1 metro altezza 46mm M9