Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120925
Cod. Produttore
P01120925
Cod. EAN
3760171410547

Informazioni di prodotto

F205 multimetro a pinza digitale 600a ac/900a dc. ideata per soddisfare le esigenze degli elettricisti. applicazioni bt di piccole e medie potenze. misure trms (ac, ac+dc) / dc. display lcd 6000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 34 mm. corrente ac: da 0,15 a 600a (900a cresta). corrente dc: da 0,15 a 600a (900a cresta). corrente ac+dc: da 0,15 a 600a (900a cresta). tensione ac: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). tensione dc: da 0,15 a 1400v. tensione ac+dc: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). frequenza: i: da 5,0hz a 3000hz, v: da 5,0hz a 20,00hz. resistenza: da 0,1 a 59,99k. potenza attiva: da 1w a 600kw. potenza reattiva: da 1var a 600kvar. potenza apparente: da 1va a 600kva. fp / dpf: si / no. analisi armoniche: thdf / thdr. continuità sonora regolabile da 1 a 599. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico, peak+, peak-, rotazione fasi.
F205 multimetro a pinza digitale 600a ac/900a dc. ideata per soddisfare le esigenze degli elettricisti. applicazioni bt di piccole e medie potenze. misure trms (ac, ac+dc) / dc. display lcd 6000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 34 mm. corrente ac: da 0,15 a 600a (900a cresta). corrente dc: da 0,15 a 600a (900a cresta). corrente ac+dc: da 0,15 a 600a (900a cresta). tensione ac: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). tensione dc: da 0,15 a 1400v. tensione ac+dc: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). frequenza: i: da 5,0hz a 3000hz, v: da 5,0hz a 20,00hz. resistenza: da 0,1 a 59,99k. potenza attiva: da 1w a 600kw. potenza reattiva: da 1var a 600kvar. potenza apparente: da 1va a 600kva. fp / dpf: si / no. analisi armoniche: thdf / thdr. continuità sonora regolabile da 1 a 599. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico, peak+, peak-, rotazione fasi.

Produttore

F205 MULTIMETRO A PINZA 600AAC/900 A DC,