Ancorante con fascetta espandente FBN II
Il fissaggio conveniente per un utilizzo flessibile in calcestruzzo non fessurato
Materiali di supporto: Materiali di supporto
Approvato per:
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato
Adatto anche per:
- Calcestruzzo C12/15
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- Possiede due profondità di posa certificate e alte capacità di carico permettendo di sviluppare applicazioni con un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole.
- La versione standard rispetto ad altre soluzioni, consente alte prestazioni a propondità di posa inferiori. Inoltre la versione k a profondità del foro ridotta, è molto versatile anche su supporti di spessore ridotto.
- La lunga filettatura permette di fissare oggetti di vario spessore e permette l'eventuale installazione distanziata, aumentando così la regolazioni fuori piombo.
- Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un’installazione notevolmente più semplice.
- L’estremità dell’ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un’installazione e uno smontaggio dell’oggetto da fissare più rapidi.
Applicazioni: Applicazioni
- Strutture in acciaio
- Balaustre
- Consolle
- Scale
- Passerelle portacavi
- Macchinari
- Gradini
- Cancelli
- Facciate
Funzionamento:
- FBN II è idoneo per installazione passante e non passante, è idoneo anche per installazione distanziata sotto certe condizioni.
- Prima dell’installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l’estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado).
- Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
- La marcatura della testa offre un semplice controllo dell’ancoraggio.
- Per installazioni in serie si raccomanda l’utilizzo del percussore FABS.
Specifiche tecniche:- Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 12 x 79;
- Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 30/45;
- Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 115;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 126;
Riferimenti:- EAN: 4006209452639
- Codice fischer: 45263