Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD13728230B002
Cod. Produttore
13728230B002
Cod. EAN
8012823421810

Informazioni di prodotto

RELÈ MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH NERO
Relè multifunzione elettronico YESLY N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: antracite Tipologia: relè Corrente Nominale: 6 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no potenza di interruzione HLK: 200 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: sì utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 200 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC ; montaggio compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento di comando

colore

antracite

esecuzione

relè

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

universale

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

esecuzione della superficie

opaco

potenza di interruzione

200 W

frequenza

50 Hz

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con tasto

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di movimento

tensione nominale

230 V

corrente di dimensionamento

6 A

potenza di interruzione HLK

200 W

Produttore

Relè Multifunzione Bluetooth Con 2 Canali Antracite