Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1L1082300000
Cod. Produttore
1L1082300000
Cod. EAN
8012823426037

Informazioni di prodotto

LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO BIANCO
Lampade d'emergenza a LED "LUMOS" Montaggio: montaggio esterno/incassato funzione: illuminazione uscita di sicurezza tipo di tensione di alimentazione: AC Attacco Lampada: plastica Tipo lampada: LED non sostituibile tensione nominale: 230 V. Grado di protezione: IP20 dispositivo di monitoraggio: senza Temperatura di colore correlata: 5700 K. Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1: 14 lm. temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1: da -10 a 50 °C. durata funzionamento nominale: 2.5 h.

corpo luminoso

LED

tipo di circuito

funzione di attesa

tensione nominale

230 V

flusso luminoso effettivo

14 lm

larghezza

22.5 mm

temperatura del colore

5700 K

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

funzione

EV014457

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Lampada di emergenza a Led Lumos da incasso bianca

(pz.)