Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1Y13B10
Cod. Produttore
1Y13B10
Cod. EAN
8012823422473

Informazioni di prodotto

BEYON PULSANTE BLE 2CH BIANCO YESLY
Accessori Yesly: BEYON-Pulsante wireless Montaggio: A parete colore: bianco trasmissione segnale: radio numero di canali: 2 portata: 10 m. trasmettitore da parete: sì adatto per interruttore: sì adatto per dimmer: sì adatto per segnalatore di movimento: no Materiale: plastica adatto per interruttore veneziana: sì adatto per elemento di visualizzazione: no

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

trasmissione segnale

radio

materiale

plastica

adatto per interruttore veneziana

adatto per dimmer

adatto per interruttore

trasmettitore da parete

numero di canali

2

portata

10 m