Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Proiettore LED Floodlight IP65 Con sensori ad infrarossi IP65 50 W 4000 K

Codice Prodotto: FLOOD50840BS

  • Potenza: 50,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 100,00 °
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Solo 10 rimasti

    Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 54,66 € Iva esclusa: 44,80 €

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Floodlight LED 50W/4000K Nero IP65 IK07 Sensor IR Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Luce estremamente uniforme. Caratteristiche prodotto: Ottica microprismatica. Sensore di movimento PIR e di luce diurna. Tipo di protezione: IP65. Resistenza agli impatti: IK07. Alloggiamento in policarbonato nero, copertura in vetro temperato. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C. Aree applicative: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSFLOOD50840BS
    Peso 1.533 Kg
    Indice di protezione IP65
    Colore della luce 4000K - Bianco Freddo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti