Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00024556
Cod. Produttore
00024556
Cod. EAN
4006209245569

Informazioni di prodotto

GKM TASS. METAL. X CARTONGESSO

Documentazione tecnica

Fissaggio metallico per cartongesso GKM
Tassello autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongesso

Materiali di supporto:
  • Gesso-fibra
  • Lastre e pannelli in cartongesso


Vantaggi:
  • Grazie alle sue specifiche proprietà, GKM può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.
  • La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata.
  • La testa a croce ne permette l‘avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non è richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico.
  • La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GKM può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Impianti elettrici
  • Fissaggio accessori


Funzionamento:
  • GKM è adatto per installazione non passante.
  • Il tassello autofilettante in metallo si fissa direttamente al supporto.
  • Installazione a filo pannello in qualsiasi materiale. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico.
  • Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm.
  • Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio.
  • Non adatto per cartongesso piastrellato.

Specifiche tecniche:
  • Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 35;
  • Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,0 - 5,0 x Ls;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 31;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209245569
  • Codice fischer: 24556

Produttore

Tassello per cartongesso GKM