Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Guaina termorestringente 2:1 Autoestinguente TCN20-38.1/19.1 30 metri nero

Codice Prodotto: 300-73110

HellermannTyton 300-73110
Guaina termorestringente 2:1 Autoestinguente TCN20-38.1/19.1
Guaina a parete sottile in poliolefina per applicazioni generiche
Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma, UL224 VW-1, CSA
Restringimento rapido
Bassa temperatura di restringimento
Rapporto di restringimento 2:1
Lunghezza 30 m
Parete 1.02 mm
Diametro nominale 38.1 mm
Colore nero

Disponibilità: Disponibile

Spedito in 7-10 giorni lavorativi

Prezzo per 30 Mt.

Iva inclusa: 99,39 € Iva esclusa: 81,47 €
HELLERMANN TYTON SRL

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

È ideale per un'ampia gamma di applicazioni come ad esempio isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU MEHE300-73110
Peso 0.097 Kg
Produttore HELLERMANN TYTON SRL

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti