Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
AITC122811
Cod. Produttore
122811
Cod. EAN
8010703350892

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua resinati IP54.
Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o con spruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

50 mm

Produttore

Alimentatore Led TCI DC 6W 350MA