Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8RPS24100
Cod. Produttore
ABL8RPS24100
Cod. EAN
3389119405621

Informazioni di prodotto

Alimentatore con comm. regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 V CA - 24 V - 10 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore in modalità a commutazione regolata ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione in corrente continua, ha un ingresso nominale da 100 a 500 Vca, una corrente di uscita nominale di 10 A a 24 Vcc e un'uscita di potenza nominale di 240 watt. Questo alimentatore a commutazione regolata (SMPS) è ideale per alimentare la tensione CC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il trasporto, l'imballaggio, il controllo, alimenti e bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Offre inoltre un alto livello di stabilità della tensione di uscita e diagnostica remota. Può essere installato facilmente su una guida DIN ed è largo 85 mm. È anche dotato di un filtro PFC (Power Factor Correction).

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

165 mm

altezza

143 mm

profondità

155 mm

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

240 W

tensione d’uscita regolata

montaggio su guida portante possibile

stabilizzato

montaggio diretto possibile

1a tensione d’uscita

24 V 28.8 V

tensione d’uscita regolabile

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V 500 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V 500 V

resistente a corto circuito

max. corrente d’uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Prodotti Green

Si

Serie

Phaseo_ABL7__ABL8

Produttore

Alimentatore per montaggio su guida DIN swithcing Schneider ABL8RPS24100 1 o 2 fasi - 200..500 V CA

(pz.)