Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC183108B2V
Cod. Produttore
183108B2V
Cod. EAN
8010703156302

Informazioni di prodotto

Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare
Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

18 W

con alimentatore

Produttore

Ballast elettronico TCI BEM 36W

(pz.)