Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC137998/154
Cod. Produttore
137998/154
Cod. EAN
8010703151314

Informazioni di prodotto

Reattori elettronici lineari multilampada-multipotenza
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

54 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

Ballast elettronico TCI BTLT 154