Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BER2436SA
Cod. Produttore
R2436SA
Cod. EAN
8002219509130

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Beghelli Atripara Led 24W [R2436SA]
Lampada d'emergenza a Led, Beghelli, modello Atripara, provvisto di sorgente al Led, facilmente installabili a parete, a soffito e anche ad incasso, Sempre Accesa (SA) ) che la differenzia dalle altre lampade d'emergenza che si accendono solo in caso di interruzione di corrente. Questo prodotto è provvisto di sistema di autodiagnosi incorporato, ovvero, effettua ogni mese il test di funzionamento e ogni sei mesi quello di autonomia, in più è fornito di Led di segnalazione multicolore ad indicare lo stato dell'apparecchio, io livello della batteria ecc.. e il suo Rest Mode permette di inibire il funzionamento in emergenza. Questa lampada è provvisto di batteria ausiliara che è in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale. Provvisto di prerotture sul fondo per il fissaggio diretto sulle scatole ad incasso 503 e altre scatole standardizzate, in più è fornito di 3 ingressi per i cavi, predisposti sui tre lati del corpo. Promozione valida fino ad esaurimento scorte.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

280 lm

fattore di potenza

0.05

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Beghelli Atripara Led 24W