Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19058
Cod. Produttore
19058
Cod. EAN
8002219593696

Informazioni di prodotto

Schermo segmentato per la diffusione luminosa

Documentazione tecnica

Questo apparecchio è stato il primo del suo genere a dotarsi di un riflettore segmentato per massimizzare l’emissione luminosa del tubo fluorescente. L’impatto estetico è particolarmente caratteristico, sia per la forma dello schermo che per il corpo sagomato. EKOstile, nell’installazione a soffitto, può essere dotata di uno schermo per segnaletica di sicurezza pur mantenendo invariata l’emissione luminosa per la sua funzione di illuminazione di emergenza.

potenza della lampada

24W

Grado di protezione

IP40

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

lampada fluorescente

portalampada

2G7

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

26 m

larghezza

135 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

336 mm