Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH66733ECO
Cod. Produttore
H66733ECO
Cod. EAN
4008321208668

Informazioni di prodotto

HALOPIN® PRO 35 W 230 V G9

Documentazione tecnica

Lampade alogene con attacco G9. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Design robusto del filamento grazie alla tecnologia pinch unica e innovativa. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Soddisfa la norma IEC 60432-2 grazie alla funzione fusibile integrata. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). La lampada si spegne in modo affidabile. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione del posto di lavoro. Illuminazione per lettura. Illuminazione di tavoli da pranzo. Illuminazione per specchi. Illuminazione d'accento. Illuminazione d'ambiente.

potenza della lampada

33,00 W

tensione nominale

230.0 V

attacco lampada

G9

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

460 lm

base

G9

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

33 kWh

durata di vita nominale media

2000 h

Serie

HALOPIN___PRO

Produttore

HALOPIN PRO G9 33 W 2700 K

(pz.)