Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDF36827
Cod. Produttore
DF36827
Cod. EAN
4050300312187

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® F 36 W/827 2G10

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG e CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Profilo estremamente basso. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.

potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

2G10

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

2800 lm

base

2G10 (4-pins)

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore della luce

827

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 kWh

durata di vita nominale media

13000 h

Serie

OSRAM_DULUX___F

Produttore

OSRAM DULUX F 2G10 36 W 2700 K