Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL36827
Cod. Produttore
DL36827
Cod. EAN
4050300010809

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® L LUMILUX® / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: 2G11, 36 W, LUMILUX INTERNA, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
  • Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
  • Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto
  • Disponibile anche nel colore blu

Vantaggi prodotto
  • Molto economica
  • Eccellente flusso luminoso
  • Eccellente efficienza luminosa
  • Lunga vita utile
  • Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC
  • Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari
  • Manutenzione migliorata

Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Industria

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per alimentatori e starter standard
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

Referenze/links

Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

2G11

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

2900 lm

base

2G11 (4-pins)

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore della luce

827

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

OSRAM DULUX L LUMILUX 2G11 36 W 2700 K