Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56114
Cod. Produttore
56114
Cod. EAN
8002219716989

Informazioni di prodotto

Lampada R7S Led FG 117MM 10W 2700K

Documentazione tecnica

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°.

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

2700K

attacco lampada

R7s

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

360

diametro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h