Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH66760ECO
Cod. Produttore
H66760ECO
Cod. EAN
4008321945372

Informazioni di prodotto

HALOPIN® PRO 60 W 230 V G9

Documentazione tecnica

Lampade alogene con attacco G9. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Design robusto del filamento grazie alla tecnologia pinch unica e innovativa. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Soddisfa la norma IEC 60432-2 grazie alla funzione fusibile integrata. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). La lampada si spegne in modo affidabile. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione del posto di lavoro. Illuminazione per lettura. Illuminazione di tavoli da pranzo. Illuminazione per specchi. Illuminazione d'accento. Illuminazione d'ambiente.

potenza della lampada

60,00 W

tensione nominale

230 V

attacco lampada

G9

temperatura del colore

2800 K

flusso luminoso

980 lm

base

G9

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

60 kWh

durata di vita nominale media

2000 h

Serie

HALOPIN___PRO

Produttore

HALOPIN PRO G9 60 W 2800 K

(pz.)