Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDD26840
Cod. Produttore
DD26840
Cod. EAN
4050300012049

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® D 26 W/840

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.

potenza della lampada

26,00 W

attacco lampada

G24d3

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

1800 lm

base

G24d-3

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

32 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

OSRAM_DULUX___D

Produttore

OSRAM DULUX D G24d-3 26 W 4000 K