Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDSE11840
Cod. Produttore
DSE11840
Cod. EAN
4050300020181

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® S/E 11 W/840

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G7. Vantaggi prodotto: Lunga vita utile. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.

potenza della lampada

11,00 W

attacco lampada

2G7

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

900 lm

base

2G7 (4-pins)

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

OSRAM_DULUX___S_E

Produttore

OSRAM DULUX S/E 2G7 11 W 4000 K