Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDTE32840
Cod. Produttore
DTE32840
Cod. EAN
4050300348568

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® T/E PLUS 32 W/840

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q con attacco corto. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.

potenza della lampada

32,00 W

tensione nominale

100 V

attacco lampada

GX24q3

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

2400 lm

base

GX24q-3

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

36 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

OSRAM_DULUX___T_E_PLUS

Produttore

OSRAM DULUX T/E PLUS GX24q-3 32 W 4000 K