Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDT26840
Cod. Produttore
DT26840
Cod. EAN
4050300342047

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® T PLUS / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: GX24d-3, 26 W, LUMILUX Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Durata media: 10.000 ore
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a due pin GX24d


Vantaggi prodotto

  • Molto economica
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente flusso luminoso
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata


Aree applicative

  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Illuminazione industriale


Apparecchiatura / Accessori

  • Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale
  • Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

potenza della lampada

26,00 W

attacco lampada

GX24d3

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

1800 lm

base

GX24d-3

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

32 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Produttore

LAMPADINA OSRAM DULUX T PLUS GX24d-3 26W 4000K