Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56407
Cod. Produttore
56407
Cod. EAN
8002219718082

Informazioni di prodotto

Lampadina Oliva Zafiro Led 4W E14 2700K

Documentazione tecnica

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari  alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

attacco lampada

E14

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h