Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSTARST151
Cod. Produttore
STARST151
Cod. EAN
4050300854083

Informazioni di prodotto

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) 151 LONGLIFE

Documentazione tecnica

Collegamento in serie. Caratteristiche prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.

potenza della lampada

22,00 W

tensione nominale

220…240 V

adatto per potenza lampada

4 W

adatto per lampada fluorescente

Serie

Starters_for_single_operation_at_230_V_AC

Produttore

Collegamento in serie 22 W

(pz.)