Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5220
Cod. Produttore
5220
Cod. EAN
8015466012308

Informazioni di prodotto

3F Linda Inox 1x18 HF
3F Linda Inox 1x18 HF

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

G13

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

100 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

Produttore

Plafoniera Linda 3F 1x18W

(pz.)