Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42724600
Cod. Produttore
42724600
Cod. EAN
8012952730319

Informazioni di prodotto

GLOBO 1544 MAX 105 S GRIGIO

Documentazione tecnica

GLOBO 1544 MAX 105 CLD S GRIGIO
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

124 mm

potenza della lampada

105 W

diametro esterno

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2700 K 2700 K

portalampada

E27

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Plafoniera compatta Globo grigio S 1544

(pz.)