Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41471900
Cod. Produttore
41471900
Cod. EAN
8012952049794

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1803 JM-T 400 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Proiettore da esterno, Disano, Modello Rodio 1803, JM-T 400 Watt, realizzato in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento e vetro temperato speso 5 mm. Questo articolo è dotato di guarnizione di gomma siliconica, pressacavo in nylon f.v. Ø 1/2 pollice gas, viterie in acciaio, staffa in acciaio con scala goniometrica, vetro frontale apribile a cerniera senza l’uso di utensili. Questo prodotto è consigliato per l'utilizzo in ambienti esterni quali: parcheggi, aree comuni, piazzali di carico e scarico, residence, percorsi pedonali, stazioni di servizio.

larghezza

461 mm

lunghezza

522 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66