Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453500
Cod. Produttore
16453500
Cod. EAN
8012952048018

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X58 CEL-F GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE HYDRO T8 921 FL 2X58 CEL-F GRIGIO

lunghezza

1600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

152 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Disano HYDRO grigio T8 921 FL 2X58 CEL-F

(pz.)