Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE060415
Cod. Produttore
060415
Cod. EAN
3245060604158

Informazioni di prodotto

KRUPKA FANALE BEBILUX OVALE IP44 E27 60W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Bebilux 60W 3 entrate 20mm

temperatura ambiente

-10 °C 40 °C

temperatura del colore

2700 K 2700 K

corrente nominale

261 mA 545 mA

tensione nominale

110 V 230 V

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

altezza/profondità

106 mm

prestazioni del sistema

60 W

lunghezza

169 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

flusso luminoso effettivo

710 lm

lunghezza di montaggio

169 mm

larghezza

126 mm

potenza della lampada

60 W

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

960 °C - 5 sec.

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK06

esecuzione della superficie

opaco

portalampada

E27

uscita della luce

diretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada universale

tipo di tensione

AC

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

materiale della scatola

plastica

ripartizione della luce

asimmetrico

materiale della copertura

vetro strutturato

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per potenza lampada

60

Produttore

Portalampada ovale con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Bebilux 60W 3 entrate 20mm

(pz.)