Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217221000
Cod. Produttore
2217221000
Cod. EAN
8016535070489

Informazioni di prodotto

ENERGY 2245 1722 19W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIA
Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

17 W

diametro esterno

245 mm

altezza/profondità

62 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Lampada Fosnova Energy 2245 Led 25W 2000Lm 4000K

(pz.)