Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453409
Cod. Produttore
16453409
Cod. EAN
8012952055023

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X36 CELF-E GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

lunghezza

1300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

152 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Disano Hydro T8 921 FL 2x36

(pz.)