Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453300
Cod. Produttore
16453300
Cod. EAN
8012952047998

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X18 CEL-F GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE HYDRO T8 921 FL 2X18 CEL-F GRIGIO

larghezza

152 mm

lunghezza

690 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Disano Hydro grigio T8 921 FL 2X18

(pz.)