Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41361300
Cod. Produttore
41361300
Cod. EAN
8012952650785

Informazioni di prodotto

PUNTO 1130 MAX 500 S ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Morsettiera a 2P+T con sezione massima ammessa dei conduttori 2.5mm2. Fornito in dotazione completo di staffa zincata e verniciata. Durante la manutenzione o il cambio lampada il vetro rimane agganciato al corpo con anelli di sicurezza. Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598. Sono protetti con il grado IP65IK08 per la norma EN 60529 verificato dopo un processo di invecchiamento accelerato di 7 giorni. Hanno classe di isolamento I.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

212 mm

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

286 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Proiettore Punto 1130 Massimo 500 S Argento sabbiato