Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14181
Cod. Produttore
14181
Cod. EAN
8007352328280

Informazioni di prodotto

Interruttore IR a relè 230V bianco
Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi 230v Plana

(pz.)