Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Interruttore sezionatore di isolamento ISW 4P 63A 240 V ca 50/60 Hz IP20

Codice Prodotto: A9S65463

Schneider A9S65463
Interruttore sezionatore di isolamento ISW
Numero poli: 4
Corrente nominale 63A
Tensione nominale di esercizio 240V ca 50/60Hz
Tensione nominale di isolamento 500 V ca 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60669-2-4
Tensione nominale di tenuta d'impulso 4kV
2 passi da 9mm
Guida DIN
Colore bianco

Disponibilità: Disponibile

Prezzo per 1 Pz.

Iva inclusa: 75,49 € Iva esclusa: 61,88 €
SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Dimensioni BxHxP 72x82x75,5 (mm).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU MGA9S65463
Peso 0.332 Kg
Produttore SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti