Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206727000
Cod. Produttore
2206727000
Cod. EAN
8016535068424

Informazioni di prodotto

ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD CELL-DI ARG

Documentazione tecnica

ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD ARG
Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

80 mm

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Faretto Incasso Ispot 2 0672 Led 9W 3K Argento