Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Kit vivavoce monofamiliare: videocitofono Classe 300V13E touch screen + pulsantiera Linea 3000

Codice Prodotto: 363511

l kit contiene:
  • videocitofono vivavoce Classe 300V13E touch screen 7"
  • Pulsantiera Linea 3000
  • Disponibilità: Disponibile

    Iva inclusa: 558,82 € Iva esclusa: 458,05 €
    BTICINO SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Kit vivavoce monofamiliare con : videocitofono Classe 300V13E in finitura chiara con vivavoce, teleloop e display LCD touch screen da 7”; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare.
    Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori : (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.
    Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E’dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofonche: apertura serratura,connessione vivavoce,attivazione del posto esterno/ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale,intercom,attivazioni aggiuntive).
    Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete oppure da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BTI363511
    Peso 2.296 Kg
    Produttore BTICINO SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti