Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Kit videocitofono bifamiliare a colori Due Fili Plus Tab 4,3in + 13F2

Codice Prodotto: 7549/M2

  • Serie: ELVOX Videocitofonia
  • Tipo: Serie TAB + Targa 1300
  • Disponibilità: Disponibile

    Spedito in 7-10 giorni lavorativi

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 542,14 € Iva esclusa: 444,38 €
    ELVOX

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Kit videocitofonico bifamiliare Due Fili Plus pre-programmato contenente 2 videocitofoni Tab da parete 4,3 in bianco 7549, 1 Unità  elettronica Due Fili Plus per targa audio e video a colori 13F2, 1 placca audio evideo da parete o incasso 13K1, 1 tasto per placche 1300 R131 già installato, 1 alimentatore 6922.1
    Prodotto originale garantito da Vimar S.p.a.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU EX7549/M2
    Peso 2.961 Kg
    Produttore ELVOX

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti